Motion
B6E600X52

Lift-All
B6E600X52

CABESTRILLO REDONDO DE 52' TUFLEX TRENZADO DE 6-PART MARRÓN
Artículo MI #09055139
No. Fabricante B6E600X52
Precio11,639.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
B6E600X52

CABESTRILLO REDONDO DE 52' TUFLEX TRENZADO DE 6-PART MARRÓN
Artículo MI #09055139
No. Fabricante B6E600X52
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
Precio11,639.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    52 pies
  • Peso
    504.4 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    270200 lb
  • Capacidad del estrangulador
    108000 lb
  • Color
    BLANCO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886870133
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    135000 lb
  • Clase de producto
    4L
  • UPC_NO
    697886870133
  • Capacidad vertical 90
    135000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
B6E600X52 MARRÓN TRENZADO DE 6-PART 52'
  • La construcción trenzada ofrece seguridad de ingeniería.
  • Ligero y más flexible que las eslingas de cadena.
  • Puede devolverse a Lift-All para su desmontaje, inspección y reetiquetado como eslingas individuales.
  • Fácil de transportar y con capucha.

También puede gustarle