Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga6 pies
- Peso7.2 lb
Detalles
- Capacidad de la cesta 9027000 lb
- Capacidad del estrangulador10800 lb
- ColorBLANCO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886870140
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso13500 lb
- Clase de producto4L
- UPC_NO697886870140
- Capacidad vertical 9013500 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- La construcción trenzada ofrece seguridad de ingeniería.
- Ligero y más flexible que las eslingas de cadena.
- Puede devolverse a Lift-All para su desmontaje, inspección y reetiquetado como eslingas individuales.
- Fácil de transportar y con capucha.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación