Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga26 pies
- Peso312 lb
Detalles
- Capacidad de la cesta 90336600 lb
- Capacidad del estrangulador134600 lb
- ColorBLANCO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886870164
- MaterialNAILON
- Resistencia nominal al descanso168300 lb
- Clase de producto4L
- UPC_NO697886870164
- Capacidad vertical 90168300 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
B6E800X26 OLIVA 6 PARTES TRENZADAS 26'
- La construcción trenzada ofrece seguridad de ingeniería.
- Ligero y más flexible que las eslingas de cadena.
- Puede devolverse a Lift-All para su desmontaje, inspección y reetiquetado como eslingas individuales.
- Fácil de transportar y con capucha.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature