Motion
BRG74-4.25

Lift-All
BRG74-4.25

Agarre de barrera con clasificación 8,500 LBS
Artículo MI #09055167
No. Fabricante BRG74-4.25
Precio16,738.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
BRG74-4.25

Agarre de barrera con clasificación 8,500 LBS
Artículo MI #09055167
No. Fabricante BRG74-4.25
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
Precio16,738.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    602 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886870317
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    8500 lb
  • UPC_NO
    697886870317
  • Capacidad vertical 90
    8500 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
AGARRE DE BARRERA BRG74-4.25 CLASIFICADO PARA 8,500 LB
  • Admite barreras de hormigón de 6" a 12" de ancho.
  • Cierre automático de acero inoxidable para garantizar una alineación adecuada.
  • Las asas extendidas a cada lado mantienen al operador alejado de la carga.
  • Las almohadillas de poliuretano reemplazables protegen la barrera.

También puede gustarle