Motion
BRG74-7.25D

Lift-All
BRG74-7.25D

Agarre de barrera con puntos para perros con clasificación de 14,500 LBS
Artículo MI #09055170
No. Fabricante BRG74-7.25D
Precio23,207.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
BRG74-7.25D

Agarre de barrera con puntos para perros con clasificación de 14,500 LBS
Artículo MI #09055170
No. Fabricante BRG74-7.25D
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
Precio23,207.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    652 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886870348
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    450 lb
  • UPC_NO
    697886870348
  • Capacidad vertical 90
    450 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
BRG74-7.25D AGARRE DE BARRERA CON PUNTOS PARA PERROS
  • Admite barreras de hormigón de 6" a 12" de ancho.
  • Cierre automático de acero inoxidable para garantizar una alineación adecuada.
  • Las asas extendidas a cada lado mantienen al operador alejado de la carga.
  • Las almohadillas de punta canina de acero aleado se introducen en superficies de barrera pintadas.

También puede gustarle