Motion
BSEN30X4

Lift-All
BSEN30X4

ESLINGA REDONDA DE POLI TUFLEX DE 4' SIN FIN CON ESCENARIO NEGRO
Artículo MI #09055173
No. Fabricante BSEN30X4
Precio25.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
BSEN30X4

ESLINGA REDONDA DE POLI TUFLEX DE 4' SIN FIN CON ESCENARIO NEGRO
Artículo MI #09055173
No. Fabricante BSEN30X4
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
Precio25.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    0.8 lb
  • Longitud de la eslinga
    4
  • Peso
    0.8 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    5200 lb
  • Capacidad
    2600 lb
  • Capacidad del estrangulador
    2100 lb
  • Color
    NEGRO
  • Material
    POLIÉSTER
  • Tipo de paquete
    Envoltura encogible
  • Tipo
    ESlingAS DE FASE
  • UPC_NO
    697886870379

Descripción general

Descripción del fabricante
BSEN30X4 ESCENARIO NEGRO INFINITO 4' TUFLEX
  • Ligero y discreto Ideal para la suspensión de equipos de sonido e iluminación de escenario El material de la funda negra se combina con el entorno Etiqueta de identificación de capacidad codificada por colores

También puede gustarle