Especificaciones
Dimensiones
- Peso total0.6 lb
- Longitud de la eslinga2
- Peso0.6 lb
Detalles
- Capacidad de la cesta10600 lb
- Capacidad5300 lb
- Capacidad del estrangulador4200 lb
- ColorNEGRO
- MaterialPOLIÉSTER
- Tipo de paqueteEnvoltura encogible
- TipoESlingAS DE FASE
- UPC_NO697886870447
Descripción general
- Ligero y discreto Ideal para la suspensión de equipos de sonido e iluminación de escenario El material de la funda negra se combina con el entorno Etiqueta de identificación de capacidad codificada por colores
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación