Motion
BSEN90X6

Lift-All
BSEN90X6

ESLINGA REDONDA DE POLI TUFLEX DE 6' SIN FIN CON ESCENARIO NEGRO
Artículo MI #09055188
No. Fabricante BSEN90X6
Precio51.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
BSEN90X6

ESLINGA REDONDA DE POLI TUFLEX DE 6' SIN FIN CON ESCENARIO NEGRO
Artículo MI #09055188
No. Fabricante BSEN90X6
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
Precio51.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    3 lb
  • Longitud de la eslinga
    6
  • Peso
    3 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    16800 lb
  • Capacidad
    8400 lb
  • Capacidad del estrangulador
    6700 lb
  • Color
    NEGRO
  • Material
    POLIÉSTER
  • Tipo de paquete
    Envoltura encogible
  • Tipo
    ESlingAS DE FASE
  • UPC_NO
    697886870515

Descripción general

Descripción del fabricante
BSEN90X6 ESCENARIO NEGRO INFINITO 6' TUFLEX
  • Ligero y discreto Ideal para la suspensión de equipos de sonido e iluminación de escenario El material de la funda negra se combina con el entorno Etiqueta de identificación de capacidad codificada por colores

También puede gustarle