Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga3 pies
- Peso104 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886870546
- MaterialACERO
- Resistencia nominal al descanso1400 lb
- UPC_NO697886870546
- Capacidad vertical 901400 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- El mejor haz para aplicaciones con poco espacio.
- Diferenciales fijos.
- El diferencial 2 es la mitad del diferencial 1.
- Los ganchos doblados de la barra permiten una anilla de cabestrillo de 2" de ancho
- 1 juego para diferencial de 3' y 4'
- 2 juegos para diferenciales de 6' a 12'.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación