Motion
BSLB10X8

Lift-All
BSLB10X8

Viga de elevación de eslinga de cesta con clasificación 5 TON
Artículo MI #09055196
No. Fabricante BSLB10X8
Precio7,358.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
BSLB10X8

Viga de elevación de eslinga de cesta con clasificación 5 TON
Artículo MI #09055196
No. Fabricante BSLB10X8
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
Precio7,358.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    8 pies
  • Peso
    310 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886870577
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    10000 lb
  • UPC_NO
    697886870577
  • Capacidad vertical 90
    10000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
BSLB10X8 VIGA DE ELEVACIÓN DE ESLINGA DE CESTA
  • El mejor haz para aplicaciones con poco espacio.
  • Diferenciales fijos.
  • El diferencial 2 es la mitad del diferencial 1.
  • Los ganchos doblados de la barra permiten una anilla de cabestrillo de 2" de ancho
  • 1 juego para diferencial de 3' y 4'
  • 2 juegos para diferenciales de 6' a 12'.

También puede gustarle