Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga6 pies
- Peso93 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886870683
- MaterialACERO
- Resistencia nominal al descanso30000 lb
- UPC_NO697886870683
- Capacidad vertical 9030000 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- El mejor haz para aplicaciones con poco espacio.
- Diferenciales fijos.
- Los ganchos doblados de la barra permiten una anilla de cabestrillo de 2" de ancho
- 1 juego para diferencial de 3' y 4'
- 2 juegos para diferenciales de 6' a 12'.
- El diferencial 2 es la mitad del diferencial 1.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación