Especificaciones
Dimensiones
- Peso25 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886870843
- MaterialACERO
- Resistencia nominal al descanso1,500 - 6,000: Basado en la posición del gancho lbs
- UPC_NO697886870843
- Capacidad vertical 901000 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- Se sujeta automáticamente a la tubería cuando se baja sobre ella.
- Los estabilizadores móviles estabilizan la tubería durante la elevación.
- No se requiere bloqueo.
- Rápida manipulación de tuberías correctamente equilibradas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación