Motion
DCH4X10

Lift-All
DCH4X10

DIXON GANCHO EN ESPIRAL CON CUÑA GIRATORIA DE 2-TON
Artículo MI #09055248
No. Fabricante DCH4X10
Precio4,731.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
DCH4X10

DIXON GANCHO EN ESPIRAL CON CUÑA GIRATORIA DE 2-TON
Artículo MI #09055248
No. Fabricante DCH4X10
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
Precio4,731.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    10 pies
  • Peso
    42 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886000196
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    2000 lb
  • UPC_NO
    697886870980
  • Capacidad vertical 90
    1400 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
DCH4X10 GANCHO DE BOBINA DIXON CON PIVOTE
  • Cuña pivotante ideal para levantar bobinas apiladas.
  • Sube fácilmente las bobinas de horizontal a vertical.
  • Válido para un espacio superior limitado.
  • Segundo mango para facilitar la colocación.

También puede gustarle