Motion
DFBS20X36

Lift-All
DFBS20X36

VIGA DE HORQUILLA DOBLE DE UN SOLO GANCHO CON GANCHO GIRATORIO
Artículo MI #09055259
No. Fabricante DFBS20X36
Precio5,371.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
DFBS20X36

VIGA DE HORQUILLA DOBLE DE UN SOLO GANCHO CON GANCHO GIRATORIO
Artículo MI #09055259
No. Fabricante DFBS20X36
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
Precio5,371.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    36 pies
  • Peso
    180 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886871109
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    1,500 - 3,000: Basado en la posición del gancho lbs
  • UPC_NO
    697886871109
  • Capacidad vertical 90
    20000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
DFBS20X36 VIGA DE HORQUILLA DOBLE DE UN SOLO GANCHO
  • Fijación sencilla: no se necesitan herramientas.
  • Construcción soldada para mayor durabilidad.
  • Promueve la versatilidad de las carretillas elevadoras.
  • n/a

También puede gustarle