Motion
DOEN30X19

LIFT-ALL
DOEN30X19

DOEN30 X 19 PIES DE ESLINGA REDONDA DE POLIÉSTER TUFLEX DE BRIDA MORADA
Artículo MI #09055664
No. Fabricante DOEN30X19
Precio338.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
DOEN30X19

DOEN30 X 19 PIES DE ESLINGA REDONDA DE POLIÉSTER TUFLEX DE BRIDA MORADA
Artículo MI #09055664
No. Fabricante DOEN30X19
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
Precio338.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    19 pies
  • Peso
    15.934 lb

Detalles

  • Capacidad 30
    2600 lb
  • Capacidad 45
    3600 lb
  • Capacidad 60
    4500 lb
  • Color
    PÚRPURA
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886875152
  • Material
    ACERO, POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    4500 lb
  • Clase de producto
    50
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • UPC_NO
    697886875152
  • Capacidad vertical 90
    2600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
DOEN30X19 BRIDA MORADA DE DOEN30 X 19 PIES
  • Las eslingas de brida proporcionan un mejor control y equilibrio.
  • El uso de tornillería evita el corte y la abrasión de la eslinga en los puntos de los cojinetes.
  • Protege la carga entre el punto de recogida y el gancho de la grúa.
  • Ligero y flexible para facilitar el montaje.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good