Motion
DOSEE2802TX13

LIFT-ALL
DOSEE2802TX13

DOSEE2802T BRIDA DE RED DE 2" X 13 PIES CON BORDE DE TUFA DE 2-PLY
Artículo MI #09056279
No. Fabricante DOSEE2802TX13
Precio596.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
DOSEE2802TX13

DOSEE2802T BRIDA DE RED DE 2" X 13 PIES CON BORDE DE TUFA DE 2-PLY
Artículo MI #09056279
No. Fabricante DOSEE2802TX13
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
Precio596.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    13 pies
  • Peso
    10.85 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad 30
    6000 lb
  • Capacidad 45
    8400 lb
  • Capacidad 60
    10300 lb
  • Color
    PLATA CON BORDE AZUL
  • País de origen
    EE. UU.
  • Nombre de la imagen
    DOSEE1802T.png
  • Número de Upc del fabricante
    697886881290
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    10300 lb
  • Plies
    2
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886881290
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
DOSEE2802TX13 DOSEE2802T 2" X 13 FT
  • Los ganchos del cabestrillo se conectan rápidamente a cargas que tienen anillos de elevación o pernos de argolla.
  • Los eslabones maestros alargados estándar y los ganchos de eslinga están forjados con acero aleado.
  • Los ganchos de importación con cierres son estándar.
  • Ganchos para cabestrillo nacionales disponibles a solicitud.

También puede gustarle

Los clientes también compraron