Motion
DOSEE2803DX24

Lift-All
DOSEE2803DX24

DOSEE2803D BRIDA DE RED DE POLIÉSTER DE 3" X 24 PIES BRIDA DE RED DE POLIÉSTER DE 2-PLY
Artículo MI #09056318
No. Fabricante DOSEE2803DX24
Precio1,329.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
DOSEE2803DX24

DOSEE2803D BRIDA DE RED DE POLIÉSTER DE 3" X 24 PIES BRIDA DE RED DE POLIÉSTER DE 2-PLY
Artículo MI #09056318
No. Fabricante DOSEE2803DX24
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
Precio1,329.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    24 pies
  • Peso
    23.42 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad 30
    8600 lb
  • Capacidad 45
    12100 lb
  • Capacidad 60
    14800 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Nombre de la imagen
    ninguno
  • Número de Upc del fabricante
    697886881689
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    14800 lb
  • Plies
    2
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886881689
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
DOSEE2803DX24 DOSEE2803D 3" X 24 FT
  • Los ganchos del cabestrillo se conectan rápidamente a cargas que tienen anillos de elevación o pernos de argolla.
  • Los eslabones maestros alargados estándar y los ganchos de eslinga están forjados con acero aleado.
  • Los ganchos de importación con cierres son estándar.
  • Ganchos para cabestrillo nacionales disponibles a solicitud.