Motion
DOSEE2804DX8

LIFT-ALL
DOSEE2804DX8

DOSEE2804D BRIDA DE RED DE POLIÉSTER DE 4" X 8 PIES BRIDA DE RED DE POLIÉSTER DE 2-PLY
Artículo MI #09056414
No. Fabricante DOSEE2804DX8
Price $982.77 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
DOSEE2804DX8

DOSEE2804D BRIDA DE RED DE POLIÉSTER DE 4" X 8 PIES BRIDA DE RED DE POLIÉSTER DE 2-PLY
Artículo MI #09056414
No. Fabricante DOSEE2804DX8

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 982.77 USD/cada inicio

Specifications

Dimensions

  • Sling Length
    8 ft
  • Weight
    13.11 lbs
  • Width
    4 in

Details

  • Capacity 30
    11500 lbs
  • Capacity 45
    16200 lbs
  • Capacity 60
    19900 lbs
  • Color
    YELLOW
  • Country of Origin
    US
  • Image Name
    none
  • Manufacturer Upc Number
    697886882648
  • Material
    POLYESTER
  • Nominal Break Strength
    19900 lbs
  • Plies
    2
  • Safety Bulletin
    Web Sling Safety Bulletin
  • UPC_NO
    697886882648
  • Warranty
    Warranty

Overview

Mfr description
DOSEE2804DX8 DOSEE2804D 4" X 8 FT
  • Sling hooks quickly connect to loads having hoist rings or eye bolts.
  • Standard oblong master links and sling hooks are forged from alloy steel.
  • Import Hooks w/latches are standard.
  • Domestic sling hooks available upon request.

Customers Also Bought