Motion
DOSEN30X8

LIFT-ALL
DOSEN30X8

DOSEN30 8 FT PURPLE BRIDLE TUFLEX POLY ROUNDSLING
Artículo MI #09056604
No. Fabricante DOSEN30X8
Precio239.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
DOSEN30X8

DOSEN30 8 FT PURPLE BRIDLE TUFLEX POLY ROUNDSLING
Artículo MI #09056604
No. Fabricante DOSEN30X8
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
Precio239.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    8 pies
  • Peso
    9.666 lb

Detalles

  • Capacidad 30
    2600 lb
  • Capacidad 45
    3600 lb
  • Capacidad 60
    4500 lb
  • Color
    PÚRPURA
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886884567
  • Material
    ACERO, POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    4500 lb
  • Clase de producto
    50
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • UPC_NO
    697886884567
  • Capacidad vertical 90
    2600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
DOSEN30X8 BRILLO PÚRPURA DE DOSEN30 8 FT
  • Las eslingas de brida proporcionan un mejor control y equilibrio.
  • El uso de tornillería evita el corte y la abrasión de la eslinga en los puntos de los cojinetes.
  • Protege la carga entre el punto de recogida y el gancho de la grúa.
  • Ligero y flexible para facilitar el montaje.

También puede gustarle

Los clientes también compraron