Motion
EE1101NFX3

LIFT-ALL
EE1101NFX3

1" X 3' OJO Y OJO 1-PLY OJOS PLANOS DURAWEB 1-STRIPE DE NAILON
Artículo MI #09056705
No. Fabricante EE1101NFX3
Precio28.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE1101NFX3

1" X 3' OJO Y OJO 1-PLY OJOS PLANOS DURAWEB 1-STRIPE DE NAILON
Artículo MI #09056705
No. Fabricante EE1101NFX3
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
Precio28.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    3 pies
  • Web Ancho  
    1 pulg.
  • Peso
    0.31 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    800 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    NAILON
  • Plies
    1
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Capacidad de peso de la eslinga
    800 lb
  • Capacidad de peso vertical del cabestrillo
    1000 lb
  • UPC_NO
    697886639075
  • Capacidad vertical 90
    1000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE1101NFX3 1" X 3' OJOS Y OJOS 1-PLY PLANA
  • Las fibras resistentes a la abrasión cubren tanto las caras como los bordes para una mayor vida útil del cabestrillo.
  • Disponible en dos clases de fuerza
  • La cincha a rayas ayuda a identificar la capacidad adecuada.
  • El sistema de advertencia de hilo rojo ayuda en el proceso de inspección.

También puede gustarle

Los clientes también compraron