Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del ojo10 pulg.
- En general Longitud19 pies
- En general Grosor5/16 pulg.
- Longitud de la eslinga19 pies
- Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo2000 lb
- Web Ancho1 pulg.
- Peso1.59 lb
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Capacidad de la cesta 904000 lb
- Color de raya centralNegro
- Capacidad del estrangulador1600 lb
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- Tipo de revestimiento de ojosEstándar
- Tipo de ojoOjo plano
- MaterialNAILON
- Número de páginas web1
- Plies1
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cabestrillo web
- Capacidad de peso de la eslinga3200 lb
- Color del cabestrilloAmarillo
- Tipo de eslingaTipos 3 y 4 - Ojo/ojo
- Capacidad de peso vertical del cabestrillo4000 lb
- trazado de líneasAmarillo con dos bandas centrales negras
- UPC_NO697886886011
- Capacidad vertical 902000 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- Las fibras resistentes a la abrasión cubren tanto las caras como los bordes para una mayor vida útil del cabestrillo.
- Disponible en dos clases de fuerza
- La cincha a rayas ayuda a identificar la capacidad adecuada.
- El sistema de advertencia de hilo rojo ayuda en el proceso de inspección.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver folleto
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver folleto