Motion
EE1202NFX15

LIFT-ALL
EE1202NFX15

2" X 15' EYE & EYE 1-PLY FLAT EYES DURAWEB 2-STRIPE NYLON WEB SLING
Artículo MI #09056748
No. Fabricante EE1202NFX15
Precio159.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE1202NFX15

2" X 15' EYE & EYE 1-PLY FLAT EYES DURAWEB 2-STRIPE NYLON WEB SLING
Artículo MI #09056748
No. Fabricante EE1202NFX15
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
Precio159.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del ojo
    10 pulg.
  • En general Longitud  
    15 pies
  • En general Grosor  
    5/16 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    15 pies
  • Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo
    4000 lb
  • Web Ancho  
    2 pulg.
  • Peso
    2.66 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    8000 lb
  • Color de raya central
    Negro
  • Capacidad del estrangulador
    3200 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de revestimiento de ojos
    Estándar
  • Tipo de ojo
    Ojo plano
  • Material
    NAILON
  • Número de páginas web
    1
  • Plies
    1
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Capacidad de peso de la eslinga
    3200 lb
  • Color del cabestrillo
    Amarillo
  • Tipo de eslinga
    Tipos 3 y 4 - Ojo/ojo
  • Capacidad de peso vertical del cabestrillo
    4000 lb
  • trazado de líneas
    Amarillo con dos bandas centrales negras
  • UPC_NO
    697886886127
  • Capacidad vertical 90
    4000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE1202NFX15 2" X 15' OJOS Y 1-PLY
  • Las fibras resistentes a la abrasión cubren tanto las caras como los bordes para una mayor vida útil del cabestrillo.
  • Disponible en dos clases de fuerza
  • La cincha a rayas ayuda a identificar la capacidad adecuada.
  • El sistema de advertencia de hilo rojo ayuda en el proceso de inspección.

También puede gustarle

Los clientes también compraron