Motion
EE120X4

Lift-All
EE120X4

EE120 X 4 PIES DE ESLINGA REDONDA DE TUFLEX PARA OJOS Y OJOS BRONCEADA
Artículo MI #09056804
No. Fabricante EE120X4
Precio73.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EE120X4

EE120 X 4 PIES DE ESLINGA REDONDA DE TUFLEX PARA OJOS Y OJOS BRONCEADA
Artículo MI #09056804
No. Fabricante EE120X4
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
Precio73.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    4 pies
  • Peso
    3.2 lb

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    8500 lb
  • Color
    TAN
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886886707
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    10600 lb
  • Clase de producto
    4V
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • UPC_NO
    697886886707
  • Capacidad vertical 90
    10600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE120X4 EE120 X 4 PIES OJOS Y OJOS BRONCEADOS
  • Chaqueta negra resistente al desgaste en todo el cuerpo para una mayor vida útil del cabestrillo.
  • Ojos codificados por colores para una rápida identificación de la capacidad.
  • Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
  • Estrangulador más apretado y libera más fácilmente que otras eslingas.

You May Also Like