Motion
EE160134NFX12

Lift-All
EE160134NFX12

1-3/4 OJOS PLANOS DE 1-PLY X12' E/E CON CLASIFICACIÓN 2100-V 1600-C 4200-B WEBMASTER 1200 ESLINGA DE RED DE NAILON
Artículo MI #09056819
No. Fabricante EE160134NFX12
Precio29.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EE160134NFX12

1-3/4 OJOS PLANOS DE 1-PLY X12' E/E CON CLASIFICACIÓN 2100-V 1600-C 4200-B WEBMASTER 1200 ESLINGA DE RED DE NAILON
Artículo MI #09056819
No. Fabricante EE160134NFX12
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
Precio29.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    12 pies
  • Peso
    1.116 lb
  • Ancho
    1.75 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    1700 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886886844
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    2100 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    19
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Adición sugerida
    8FQSP
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    4200 lb
  • UPC_NO
    697886886844
  • Capacidad vertical 90
    2100 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE160134NFX12 1-3/4 X12' E/E PLANO 1-PLY
  • La red de nailon se estira más, lo que ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle