Motion
EE1601NFX23

Lift-All
EE1601NFX23

ESLINGA WEBMASTER 1200 DE NAILON DE 1" X 23' E/E DE 1-PLY CON OJOS PLANOS
Artículo MI #09056897
No. Fabricante EE1601NFX23
Precio27.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EE1601NFX23

ESLINGA WEBMASTER 1200 DE NAILON DE 1" X 23' E/E DE 1-PLY CON OJOS PLANOS
Artículo MI #09056897
No. Fabricante EE1601NFX23
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
Precio27.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    23 pies
  • Peso
    1.103 lb
  • Ancho
    1.75 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    950 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886887629
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    1200 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    19
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Adición sugerida
    8FQSP
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    2400 lb
  • UPC_NO
    697886887629
  • Capacidad vertical 90
    1200 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE1601NFX23 1" X 23' E/E PLANO 1-PLY
  • La red de nailon se estira más, lo que ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.