Motion
EE1604DTX23

LIFT-ALL
EE1604DTX23

4" X 23' E/E ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1200 CON OJALES TRENZADOS DE 1-PLY
Artículo MI #09057014
No. Fabricante EE1604DTX23
Precio90.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE1604DTX23

4" X 23' E/E ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1200 CON OJALES TRENZADOS DE 1-PLY
Artículo MI #09057014
No. Fabricante EE1604DTX23
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
Precio90.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    23 pies
  • Peso
    4.607 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    9600 lb
  • Capacidad del estrangulador
    3800 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886888787
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    4800 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    23
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    9600 lb
  • UPC_NO
    697886888787
  • Capacidad vertical 90
    4800 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE1604DTX23 4" X 23' E/E 1-PLY RETORCIDA
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control.
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle