Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la eslinga30 pies
- Peso1.76 lb
- Ancho1 pulg.
Details
- Capacidad del estrangulador1280 lb
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886890940
- MaterialNAILON
- Resistencia nominal al descanso1600 lb
- Plies1
- Clase de producto0P
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cabestrillo web
- Adición sugerida4FQSP
- UPC_NO697886890940
- Capacidad vertical 901600 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
EE1801NWX30 1" X 30' E/E 1-PLY RETORCIDA
- La red de nailon se estira más, ayuda a evitar la carga de choque
- Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
- TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
- El tratamiento amarillo resiste la abrasión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature