Motion
EE1802DTTX12

LIFT-ALL
EE1802DTTX12

2" X 12' E/E ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1600 CON OJALES CÓNICOS TRENZADOS DE 1-PLY
Artículo MI #09057372
No. Fabricante EE1802DTTX12
Price$35.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE1802DTTX12

2" X 12' E/E ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1600 CON OJALES CÓNICOS TRENZADOS DE 1-PLY
Artículo MI #09057372
No. Fabricante EE1802DTTX12
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
Price$35.85/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la eslinga
    12 pies
  • Peso
    1.86 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Details

  • Capacidad de la cesta 90
    6400 lb
  • Capacidad del estrangulador
    2500 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886892241
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    3200 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    1J
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886892241
  • Capacidad vertical 90
    3200 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE1802DTTX12 2" X 12' E/E 1-PLY RETORCIDA
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.