Motion
EE1802NTX15

LIFT-ALL
EE1802NTX15

ESLINGA WEBMASTER 1600 DE NAILON DE 2" X 15 ' E/E DE 1-PLY CON PRESILLAS RETORCIDAS
Artículo MI #09057568
No. Fabricante EE1802NTX15
Precio43.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE1802NTX15

ESLINGA WEBMASTER 1600 DE NAILON DE 2" X 15 ' E/E DE 1-PLY CON PRESILLAS RETORCIDAS
Artículo MI #09057568
No. Fabricante EE1802NTX15
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
Precio43.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    15 pies
  • Peso
    1.91 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    2500 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886624330
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    n/a lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    0P
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Adición sugerida
    4FQSP
  • UPC_NO
    697886624330
  • Capacidad vertical 90
    3200 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE1802NTX15 2" X 15 ' E/E 1-PLY RETORCIDA
  • La red de nailon se estira más, ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle