Motion
EE1802NWX6

LIFT-ALL
EE1802NWX6

CORDURA DE 1 1-PLY DE 2" X 6' E/E CON PRESILLAS RETORCIDAS ENVUELTAS EN LA ESLINGA DE RED DE NAILON 1600 WEBMASTER DEL PUNTO DE APOYO
Artículo MI #09057640
No. Fabricante EE1802NWX6
Precio27.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE1802NWX6

CORDURA DE 1 1-PLY DE 2" X 6' E/E CON PRESILLAS RETORCIDAS ENVUELTAS EN LA ESLINGA DE RED DE NAILON 1600 WEBMASTER DEL PUNTO DE APOYO
Artículo MI #09057640
No. Fabricante EE1802NWX6
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
Precio27.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    6 pies
  • Peso
    0.98 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    2500 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886894788
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    3200 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    0P
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Adición sugerida
    4FQSP
  • UPC_NO
    697886894788
  • Capacidad vertical 90
    3200 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE1802NWX6 2" X 6' E/E 1-PLY RETORCIDA
  • La red de nailon se estira más, ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle