Motion
EE1803NTX5

LIFT-ALL
EE1803NTX5

ESLINGA WEBMASTER 1600 DE NAILON DE 3" X 5 ' E/E DE 1-PLY CON PRESILLAS RETORCIDAS
Artículo MI #09057906
No. Fabricante EE1803NTX5
Precio38.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE1803NTX5

ESLINGA WEBMASTER 1600 DE NAILON DE 3" X 5 ' E/E DE 1-PLY CON PRESILLAS RETORCIDAS
Artículo MI #09057906
No. Fabricante EE1803NTX5
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
Precio38.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    5 pies
  • Peso
    1.47 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    3800 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886275129
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    4800 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    0P
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Adición sugerida
    5FQSP
  • UPC_NO
    697886275129
  • Capacidad vertical 90
    4800 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE1803NTX5 3" X 5 ' E/E 1-PLY RETORCIDA
  • La red de nailon se estira más, ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle

Los clientes también compraron