Motion
EE1806DFX30

LIFT-ALL
EE1806DFX30

6" X 30 ' E/E 1-PLY WEBMASTER 1600 ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER
Artículo MI #09058361
No. Fabricante EE1806DFX30
Price$248.08/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE1806DFX30

6" X 30 ' E/E 1-PLY WEBMASTER 1600 ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER
Artículo MI #09058361
No. Fabricante EE1806DFX30
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
Price$248.08/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la eslinga
    30 pies
  • Peso
    13.99 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Details

  • Capacidad de la cesta 90
    19200 lb
  • Capacidad del estrangulador
    7700 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886901325
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    9600 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    1J
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886901325
  • Capacidad vertical 90
    9600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE1806DFX30 6" X 30 ' E/E PLANO 1-PLY
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

You May Also Like