Motion
EE1806NFX3

LIFT-ALL
EE1806NFX3

ESLINGA WEBMASTER DE NAILON 1600 DE 6" X 3 ' E/E DE 1-PLY CON ORIFICIOS PLANOS
Artículo MI #09058445
No. Fabricante EE1806NFX3
Precio70.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE1806NFX3

ESLINGA WEBMASTER DE NAILON 1600 DE 6" X 3 ' E/E DE 1-PLY CON ORIFICIOS PLANOS
Artículo MI #09058445
No. Fabricante EE1806NFX3
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
Precio70.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    3 pies
  • Peso
    2.84 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    7700 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886125974
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    9600 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    0P
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Adición sugerida
    8FQSP
  • UPC_NO
    697886125974
  • Capacidad vertical 90
    9600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
OJOS PLANOS DE EE1806NFX3 6" X 3 " E/E DE 1-PLY
  • La red de nailon se estira más, ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle