Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del ojo24 pulg.
- En general Longitud27 pies
- En general Grosor5/32 pulg.
- Longitud de la eslinga27 pies
- Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo16000 lb
- Web Ancho10 pulg.
- Ancho10.0000 pulg.
Detalles
- Capacidad de la cesta 9032000 lb
- Color de raya centralAzul
- Capacidad del estrangulador12800 lb
- ColorAmarillo
- Tipo de revestimiento de ojosEstándar
- Tipo de ojoOjo plano
- MaterialPoliéster
- Número de páginas web1
- Plies1
- Capacidad de peso de la eslinga12800 lb
- Color del cabestrilloAmarillo
- Tipo de eslingaTipos 3 y 4 - Ojo/ojo
- Capacidad de peso vertical del cabestrillo16000 lb
- trazado de líneasMarcadores de borde azul plateado con límite de daños en el borde (Edl) y raya central, amarillo con raya central azul
- UPC_NO697886905385
- Capacidad vertical 9016000 lb
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver folleto
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver folleto