Motion
EE1810DFX7

LIFT-ALL
EE1810DFX7

10" X 7 ' E/E 1-PLY WEBMASTER 1600 ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER
Artículo MI #09058807
No. Fabricante EE1810DFX7
Precio234.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE1810DFX7

10" X 7 ' E/E 1-PLY WEBMASTER 1600 ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER
Artículo MI #09058807
No. Fabricante EE1810DFX7
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
Precio234.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del ojo
    24 pulg.
  • En general Longitud  
    7 pies
  • En general Grosor  
    5/32 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    7 pies
  • Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo
    16000 lb
  • Web Ancho  
    10 pulg.
  • Ancho
    10.0000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    32000 lb
  • Color de raya central
    Azul
  • Capacidad del estrangulador
    12800 lb
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de revestimiento de ojos
    Estándar
  • Tipo de ojo
    Ojo plano
  • Material
    Poliéster
  • Número de páginas web
    1
  • Plies
    1
  • Boletín de seguridad
    ASME B30.9 | WSTDA
  • Capacidad de peso de la eslinga
    12800 lb
  • Color del cabestrillo
    Amarillo
  • Tipo de eslinga
    Tipos 3 y 4 - Ojo/ojo
  • Capacidad de peso vertical del cabestrillo
    16000 lb
  • trazado de líneas
    Marcadores de borde azul plateado con límite de daños en el borde (Edl) y raya central, amarillo con raya central azul
  • UPC_NO
    697886905439
  • Capacidad vertical 90
    16000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
EE1810DFX7 10" X 7 ' E/E PLANO 1-PLY

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"