Especificaciones
Dimensions
- Longitud del ojo24 pulg.
- Overall Length27 pies
- Overall Thickness5/32 pulg.
- Longitud de la eslinga27 pies
- Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo16000 lb
- Web Ancho10 pulg.
- Ancho10.0000 pulg.
Details
- Capacidad de la cesta 9032000 lb
- Color de raya centralAzul
- Capacidad del estrangulador12800 lb
- Tipo de revestimiento de ojosEstándar
- Tipo de ojoOjo retorcido
- MaterialPoliéster
- Número de páginas web1
- Plies1
- Capacidad de peso de la eslinga12800 lb
- Tipo de eslingaTipos 3 y 4 - Ojo/ojo
- Capacidad de peso vertical del cabestrillo16000 lb
- trazado de líneasMarcadores de borde azul plateado con límite de daños en el borde (Edl) y raya central, amarillo con raya central azul
- UPC_NO697886905637
- Capacidad vertical 9016000 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
EE1810DTX27 10" X 27 ' E/E 1-PLY
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View flyer
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View flyer