Especificaciones
Dimensions
- Longitud del ojo24 pulg.
- Overall Length7 pies
- Overall Thickness5/32 pulg.
- Longitud de la eslinga7 pies
- Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo16000 lb
- Web Ancho10 pulg.
- Peso7.7 lb
- Ancho10 pulg.
Details
- Capacidad de la cesta 9032000 lb
- Capacidad del estrangulador12800 lb
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- Tipo de revestimiento de ojosEstándar
- Número de Upc del fabricante697886906269
- MaterialNAILON
- Resistencia nominal al descanso16000 lb
- Número de páginas web1
- Plies1
- Clase de producto0U
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cabestrillo web
- Capacidad de peso de la eslinga12800 lb
- Color del cabestrilloAmarillo
- Tipo de eslingaTipos 3 y 4 - Ojo/ojo
- Capacidad de peso vertical del cabestrillo16000 lb
- trazado de líneasMarcadores de borde azul plateado con límite de daños en el borde (Edl) y raya central, amarillo sin raya central
- UPC_NO697886906269
- Capacidad vertical 9016000 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
EE1810NTX7 10" X 7 ' E/E 1-PLY RETORCIDA
- La red de nailon se estira más, ayuda a evitar la carga de choque
- Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
- TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
- El tratamiento amarillo resiste la abrasión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View flyer
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View flyer