Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del ojo24 pulg.
- En general Longitud24 pies
- En general Grosor5/32 pulg.
- Longitud de la eslinga24 pies
- Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo19200 lb
- Web Ancho12 pulg.
- Ancho12.0000 pulg.
Detalles
- Capacidad de la cesta 9038400 lb
- Color de raya centralAzul
- Capacidad del estrangulador15400 lb
- Color de rayas en los bordesAzul
- Tipo de revestimiento de ojosEstándar
- Tipo de ojoOjo retorcido
- MaterialPoliéster
- Número de páginas web1
- Plies1
- Capacidad de peso de la eslinga15400 lb
- Tipo de eslingaTipos 3 y 4 - Ojo/ojo
- Capacidad de peso vertical del cabestrillo19200 lb
- trazado de líneasMarcadores de borde azul plateado con límite de daños en el borde (Edl) y raya central, amarillo con raya central azul
- UPC_NO697886907228
- Capacidad vertical 9019200 lb
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver folleto
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver folleto