Motion
EE1812NTX8

LIFT-ALL
EE1812NTX8

ESLINGA WEBMASTER 1600 DE NAILON DE 12" X 8 ' E/E DE 1-PLY CON PRESILLAS RETORCIDAS
Artículo MI #09059054
No. Fabricante EE1812NTX8
Precio318.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE1812NTX8

ESLINGA WEBMASTER 1600 DE NAILON DE 12" X 8 ' E/E DE 1-PLY CON PRESILLAS RETORCIDAS
Artículo MI #09059054
No. Fabricante EE1812NTX8
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
Precio318.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    8 pies
  • Peso
    10.87 lb
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    38400 lb
  • Capacidad del estrangulador
    15400 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886907891
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    19200 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    0U
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886907891
  • Capacidad vertical 90
    19200 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE1812NTX8 12" X 8 ' E/E 1-PLY RETORCIDA
  • La red de nailon se estira más, ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle