Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la eslinga28 pies
- Peso28.85 lb
- Ancho12 pulg.
Details
- Capacidad de la cesta 9038400 lb
- Capacidad del estrangulador15400 lb
- ColorPLATA CON BORDE AZUL
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886908362
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso19200 lb
- Plies1
- Clase de producto0B
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cabestrillo web
- UPC_NO697886908362
- Capacidad vertical 9019200 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
EE1812TTX28 12" X 28 ' E/E 1-PLY
- Marcador fuera de servicio del límite de daños en el borde (EDL).
- La herramienta de marcadores EDL simplifica el proceso de inspección y también prolonga la vida útil de las eslingas web, ahorrándole dinero.
- El diseño de borde tubular con núcleo resistente a los daños ayuda a proteger las fibras del cuerpo del corte, manteniendo intacta la integridad del cabestrillo sin comprometer su resistencia.
- Fácil de identificar por los bordes tubulares azules y el marcador EDL.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature