Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la eslinga7 pies
- Peso0.77 lb
- Ancho1 pulg.
Details
- Capacidad del estrangulador1600 lb
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- MaterialNAILON
- Plies2
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cabestrillo web
- UPC_NO697886908584
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
EE2101NFX7 1" X 7' OJOS Y 2-PLY
- Las fibras resistentes a la abrasión cubren tanto las caras como los bordes para una mayor vida útil del cabestrillo.
- Disponible en dos clases de fuerza.
- La cincha a rayas ayuda a identificar la capacidad adecuada.
- El sistema de advertencia de hilo rojo ayuda en el proceso de inspección.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature