Motion
EE2202NFX13

LIFT-ALL
EE2202NFX13

ESLINGA DE RED DE NAILON DURAWEB DE 2-STRIPE DE 2 2-PLY CAPAS PARA OJOS Y OJOS DE 2" X 13'
Artículo MI #09059170
No. Fabricante EE2202NFX13
Precio228.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE2202NFX13

ESLINGA DE RED DE NAILON DURAWEB DE 2-STRIPE DE 2 2-PLY CAPAS PARA OJOS Y OJOS DE 2" X 13'
Artículo MI #09059170
No. Fabricante EE2202NFX13

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio228.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    13 pies
  • Peso
    3.92 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    6400 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    NAILON
  • Plies
    2
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886909055
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE2202NFX13 2" X 13' OJOS Y 2-PLY
  • Las fibras resistentes a la abrasión cubren tanto las caras como los bordes para una mayor vida útil del cabestrillo.
  • Disponible en dos clases de fuerza.
  • La cincha a rayas ayuda a identificar la capacidad adecuada.
  • El sistema de advertencia de hilo rojo ayuda en el proceso de inspección.

You May Also Like