Motion
EE240X6

LIFT-ALL
EE240X6

EE240 X 6 PIES DE ESLINGA REDONDA DE TUFLEX PARA OJOS Y OJOS AZUL
Artículo MI #09059229
No. Fabricante EE240X6
Precio160.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE240X6

EE240 X 6 PIES DE ESLINGA REDONDA DE TUFLEX PARA OJOS Y OJOS AZUL
Artículo MI #09059229
No. Fabricante EE240X6
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
Precio160.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    6 pies
  • Peso
    9 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    42400 lb
  • Capacidad del estrangulador
    17000 lb
  • Color
    AZUL
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886909680
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    21200 lb
  • Clase de producto
    4V
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • UPC_NO
    697886909680
  • Capacidad vertical 90
    21200 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE240X6 EE240 X 6 PIES OJO Y OJO AZUL
  • Chaqueta negra resistente al desgaste en todo el cuerpo para una mayor vida útil del cabestrillo.
  • Ojos codificados por colores para una rápida identificación de la capacidad.
  • Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
  • Estrangulador más apretado y libera más fácilmente que otras eslingas.
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno