Motion
EE260134NTX5

LIFT-ALL
EE260134NTX5

1-3/4" X 5' E/E ESLINGA DE RED DE NAILON 1200 CON ORIFICIOS TRENZADOS DE 2-PLY 4200-V 3300-C 8400-B WEBMASTER
Artículo MI #09059283
No. Fabricante EE260134NTX5
Precio25.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE260134NTX5

1-3/4" X 5' E/E ESLINGA DE RED DE NAILON 1200 CON ORIFICIOS TRENZADOS DE 2-PLY 4200-V 3300-C 8400-B WEBMASTER
Artículo MI #09059283
No. Fabricante EE260134NTX5
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
Precio25.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    5 pies
  • Peso
    0.821 lb
  • Ancho
    1.75 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    3400 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886910228
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    4200 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    19
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Adición sugerida
    8FQSP
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    8400 lb
  • UPC_NO
    697886910228
  • Capacidad vertical 90
    4200 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE260134NTX5 1-3/4" X 5' E/E 2-PLY
  • La red de nailon se estira más, lo que ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle