Motion
EE2601DFX22

LIFT-ALL
EE2601DFX22

1" X 22' E/E ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1200 CON 2-PLY Y OJOS PLANOS
Artículo MI #09059289
No. Fabricante EE2601DFX22
Precio46.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE2601DFX22

1" X 22' E/E ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1200 CON 2-PLY Y OJOS PLANOS
Artículo MI #09059289
No. Fabricante EE2601DFX22
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
Precio46.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    22 pies
  • Peso
    2.386 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    4800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    1900 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886910280
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    2400 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    23
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    4800 lb
  • UPC_NO
    697886910280
  • Capacidad vertical 90
    2400 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE2601DFX22 1" X 22' E/E PLANO DE 2-PLY
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control.
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno