Motion
EE2802DWX3

Lift-All
EE2802DWX3

CORDURA DE 2 2-PLY DE 2" X 3' E/E CON PRESILLAS RETORCIDAS ENVUELTAS EN LA ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1600 WEBMASTER DEL PUNTO DE RODAMIENTO
Artículo MI #09059886
No. Fabricante EE2802DWX3
Precio23.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EE2802DWX3

CORDURA DE 2 2-PLY DE 2" X 3' E/E CON PRESILLAS RETORCIDAS ENVUELTAS EN LA ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1600 WEBMASTER DEL PUNTO DE RODAMIENTO
Artículo MI #09059886
No. Fabricante EE2802DWX3
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
Precio23.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    3 pies
  • Peso
    0.86 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    12800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    5000 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886915971
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    6400 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    1J
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886915971
  • Capacidad vertical 90
    6400 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE2802DWX3 2" X 3' E/E 2-PLY RETORCIDAS
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle