Motion
EE2802TTX23

LIFT-ALL
EE2802TTX23

ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER DE 2-PLY Y 2 PLIEGUES DE 2" X 23 "
Artículo MI #09060185
No. Fabricante EE2802TTX23
Price $114.64 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE2802TTX23

ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER DE 2-PLY Y 2 PLIEGUES DE 2" X 23 "
Artículo MI #09060185
No. Fabricante EE2802TTX23

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 114.64 USD/cada inicio

Specifications

Dimensions

  • Sling Length
    23 ft
  • Weight
    5.68 lbs
  • Width
    2 in

Details

  • Basket Capacity 90
    12800 lbs
  • Choker Capacity
    5000 lbs
  • Color
    SILVER W/BLUE EDGE
  • Country of Origin
    US
  • Manufacturer Upc Number
    697886919092
  • Material
    POLYESTER
  • Nominal Break Strength
    6400 lbs
  • Plies
    2
  • Product Class
    0B
  • Safety Bulletin
    Web Sling Safety Bulletin
  • UPC_NO
    697886919092
  • Vertical Capacity 90
    6400 lbs
  • Warranty
    Warranty

Overview

Mfr description
EE2802TTX23 2" X 23 ' E/E 2-PLY TWISTED
  • Edge Damage Limit (EDL) out-of-service marker.
  • The EDL marker tool both simplifies the inspection process and also extends the life of the web slings, saving you money.
  • Tubular edge design with damage-resistant core helps protect the body fibers from cutting, keeping the in­tegrity of the sling intact without compromising its strength.
  • Easy to identify by the blue tubular edges and EDL marker.

Customers Also Bought