Motion
EE2806TTX21

Lift-All
EE2806TTX21

ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER DE 2-PLY Y 2 PLIEGUES DE 6" X 21 "
Artículo MI #09060993
No. Fabricante EE2806TTX21
Price$379.87/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EE2806TTX21

ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER DE 2-PLY Y 2 PLIEGUES DE 6" X 21 "
Artículo MI #09060993
No. Fabricante EE2806TTX21
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
Price$379.87/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la eslinga
    21 pies
  • Peso
    17.6 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Details

  • Capacidad de la cesta 90
    33000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    13200 lb
  • Color
    PLATA CON BORDE AZUL
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886926427
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    16500 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    0B
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886926427
  • Capacidad vertical 90
    16500 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE2806TTX21 6" X 21 ' E/E 2-PLY RETORCIDAS
  • Marcador fuera de servicio del límite de daños en el borde (EDL).
  • La herramienta de marcadores EDL simplifica el proceso de inspección y también prolonga la vida útil de las eslingas web, ahorrándole dinero.
  • El diseño de borde tubular con núcleo resistente a los daños ayuda a proteger las fibras del cuerpo del corte, manteniendo intacta la integridad del cabestrillo sin comprometer su resistencia.
  • Fácil de identificar por los bordes tubulares azules y el marcador EDL.