Motion
EE2810NFX26

Lift-All
EE2810NFX26

ESLINGA WEBMASTER 1600 DE NAILON 2-PLY Y 2 CARAS PARA OJOS PLANOS DE 10" X 26 ' E/E
Artículo MI #09061274
No. Fabricante EE2810NFX26
Price$935.40/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EE2810NFX26

ESLINGA WEBMASTER 1600 DE NAILON 2-PLY Y 2 CARAS PARA OJOS PLANOS DE 10" X 26 ' E/E
Artículo MI #09061274
No. Fabricante EE2810NFX26
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
Price$935.40/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la eslinga
    26 pies
  • Peso
    31.09 lb
  • Ancho
    10 pulg.

Details

  • Capacidad de la cesta 90
    44800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    17900 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886929343
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    22400 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    0U
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886929343
  • Capacidad vertical 90
    22400 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE2810NFX26 10" X 26 ' E/E PLANO DE 2-PLY
  • La red de nailon se estira más, ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.