Motion
EE2812NTX10

Lift-All
EE2812NTX10

WEBMASTER 1600 DE NAILON CON ESLINGA DE CINCHA DE 2-PLY Y 12" X 10 ' E/E
Artículo MI #09061445
No. Fabricante EE2812NTX10
Precio525.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EE2812NTX10

WEBMASTER 1600 DE NAILON CON ESLINGA DE CINCHA DE 2-PLY Y 12" X 10 ' E/E
Artículo MI #09061445
No. Fabricante EE2812NTX10
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
Precio525.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    10 pies
  • Peso
    15.11 lb
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    53800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    21500 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886931087
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    26900 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    0U
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886931087
  • Capacidad vertical 90
    26900 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE2812NTX10 12" X 10 ' E/E 2-PLY
  • La red de nailon se estira más, ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle